ESD majica kratkih rukava CONDUCTEX® Cotton Knit XS

Artikl br.: 091641 XS
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV
  • Sastav tkanine: 95% pamuk; 5 % ugljik
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 160
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija CONDUCTEX®
    Spol uniseks
    Sastav tkanine 95% pamuk; 5 % ugljik
    Gramaža materijala / debljina tkanine 160 g/m2
    elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
    Boja mornarsko plava
    Veličina uniseks XS
    Vrsta proizvoda Majica kratkih rukava

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 091641 XS
    EAN / GTIN 4050274470012
    Broj proizvođača 08010 86002 000 45-XS

    Opis

    Izvedba:

    Primjena: elektronička industrija. Za zaštitu proizvoda od elektrostatičkog pražnjenja.
    Površinski otpor: 106 do 107 Ω.
    ESD majica kratkih rukava od udobnog CONDUCTEX® Cotton Knit materijala, pletena. Pouzdano odvođenje topline i visokokvalitetna obrada. Vrlo dobro prianjanje.
    • Udobni ovratnik.
    • ESD znak našiven na gornjem lijevom rukavu.

    Standard:

    EN 61340-5-1.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu