{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | CONDUCTEX® | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 33 % pamuk; 60% poliester; 7 % ugljik | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 305 g/m2 | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Boja | mornarsko plava | |
Veličina uniseks | XS | |
Vrsta proizvoda | Duks jakna |
Broj artikla | 091616 XS | |
EAN / GTIN | 4050274718619 | |
Broj proizvođača | 08016 86012 005 45-XS |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
ESD jakna CONDUCTEX® Pro Knit XS
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
112,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
544 dijelovi na zalihi
52,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | mornarsko plava | crna / crvena |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 305 | 220 |
Veličina uniseks | XS | XS |
Sastav tkanine | 33 % pamuk ;60% poliester ;7 % ugljik | 100 % poliester |
Serija | CONDUCTEX® | |
Vrsta proizvoda | Duks jakna | Duks jakna |
Spol | uniseks | uniseks |