{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | CONDUCTEX® | |
Spol | Žene | |
Sastav tkanine | 95% pamuk; 5 % ugljik | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 160 g/m2 | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Boja | bijela | |
Veličina uniseks | XS | |
Vrsta proizvoda | Polo majica |
Broj artikla | 091635 XS | |
EAN / GTIN | 4050274471996 | |
Broj proizvođača | 08011 86013 001 10-XS |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
ESD ženska polo majica CONDUCTEX® Cotton Knit, bijela, veličina: XS
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
49,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
298 dijelovi na zalihi
16,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | bijela | tamnosiva / crna / crvena |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 160 g/m2 | 220 g/m2 |
Veličina uniseks | XS | XS |
Sastav tkanine | 95% pamuk; 5 % ugljik | 40% poliester; 60% pamuk |
Serija | CONDUCTEX® | |
Vrsta proizvoda | Polo majica | Polo majica |
Spol | Žene | Žene |