{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | CONDUCTEX® | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 95% pamuk; 5 % ugljik | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 160 g/m2 | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Boja | bijela | |
Veličina uniseks | XS | |
Vrsta proizvoda | Polo majica |
Broj artikla | 091625 XS | |
EAN / GTIN | 4050274470678 | |
Broj proizvođača | 08011 86004 002 10-XS |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() ESD muška polo majica CONDUCTEX® Cotton Knit XS
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
50,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
16,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Boja | bijela | tamnosiva / crna / crvena |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 160 | 220 |
Veličina uniseks | XS | XS |
Sastav tkanine | 95% pamuk ;5 % ugljik | 40% poliester ;60% pamuk |
Vrsta proizvoda | Polo majica | Polo majica |
Spol | Muškarci | Muškarci |