ESD majica kratkih rukava CONDUCTEX® Cotton Knit XL

Artikl br.: 091641 XL
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV
  • Sastav tkanine: 95% pamuk; 5 % ugljik
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 160
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija CONDUCTEX®
    Spol uniseks
    Sastav tkanine 95% pamuk; 5 % ugljik
    Gramaža materijala / debljina tkanine 160 g/m2
    elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
    Boja mornarsko plava
    Veličina uniseks XL
    Vrsta proizvoda Majica kratkih rukava

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 091641 XL
    EAN / GTIN 4050274470050
    Broj proizvođača 08010 86002 000 45-XL

    Opis

    Izvedba:

    Primjena: elektronička industrija. Za zaštitu proizvoda od elektrostatičkog pražnjenja.
    Površinski otpor: 106 do 107 Ω.
    ESD majica kratkih rukava od udobnog CONDUCTEX® Cotton Knit materijala, pletena. Pouzdano odvođenje topline i visokokvalitetna obrada. Vrlo dobro prianjanje.
    • Udobni ovratnik.
    • ESD znak našiven na gornjem lijevom rukavu.

    Standard:

    EN 61340-5-1.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu