{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | CONDUCTEX® | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 95% pamuk; 5 % ugljik | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 300 g/m2 | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Boja | srebrnosiva | |
Veličina uniseks | 3XL | |
Vrsta proizvoda | Duks jakna |
Broj artikla | 091615 3XL | |
EAN / GTIN | 4050274472825 | |
Broj proizvođača | 08014 86012 000 2064-3XL |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
ESD jakna CONDUCTEX® Cotton Knit, srebrnosiva, veličina: 3XL
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
119,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
492 dijelovi na zalihi
52,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | srebrnosiva | crna / crvena |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 300 g/m2 | 220 g/m2 |
Veličina uniseks | 3XL | 3XL |
Sastav tkanine | 95% pamuk; 5 % ugljik | 100 % poliester |
Serija | CONDUCTEX® | |
Vrsta proizvoda | Duks jakna | Duks jakna |
Spol | uniseks | uniseks |