ESD jakna CONDUCTEX® Cotton Knit S

Artikl br.: 091615 S
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV
  • Sastav tkanine: 95% pamuk; 5 % ugljik
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 300
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija CONDUCTEX®
    Spol uniseks
    Sastav tkanine 95% pamuk; 5 % ugljik
    Gramaža materijala / debljina tkanine 300 g/m2
    elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
    Boja srebrnosiva
    Veličina uniseks S
    Vrsta proizvoda Duks jakna

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 091615 S
    EAN / GTIN 4050274472771
    Broj proizvođača 08014 86012 000 2064-S

    Opis

    Izvedba:

    Primjena: elektronička industrija. Za zaštitu proizvoda od elektrostatičkog pražnjenja.
    Površinski otpor: 106 do 107 Ω.
    ESD jakna s kapuljačom od pletenog materijala velike udobnosti prilikom nošenja. Vrlo dobro prianjanje i sloboda kretanja.
    • Udobni ovratnik s kapuljačom.
    • Prednja strana s patentnim zatvaračem.
    • S manžetama na rukavima.
    • ESD znak našiven na gornjem lijevom rukavu.

    Od udobnog CONDUCTEX® Cotton Knit materijala, uvjerava dobrim odvođenjem topline i visokokvalitetnom obradom. Ovratnik, manžete i rubovi u kontrastnoj boji.

    Standard:

    EN 61340-5-1.

    Preuzimanja i dokumenti

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    ESD jakna CONDUCTEX® Cotton Knit S

    ESD jakna CONDUCTEX® Cotton Knit S

    na zahtjev
    Na zalihi
    5 dijelovi na zalihi
    106,64 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    na zahtjev
    Na zalihi
    1.013 dijelovi na zalihi
    52,89 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
    Boja srebrnosiva crna / crvena
    Gramaža materijala / debljina tkanine 300 220
    Veličina uniseks S S
    Sastav tkanine 95% pamuk ;5 % ugljik 100 % poliester
    Vrsta proizvoda Duks jakna Duks jakna
    Spol uniseks uniseks

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu