{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
odgovarajuća kaseta s trakom za pisanje | P1 | |
Tip | LM500TS | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Moguće širine trake za natpise | 6; 9; 12; 19; 24 mm | |
maksimalna visina natpisa | 22 mm | |
Mrežni adapter | uključujući | |
Broj veličine fonta | 25 | |
Broj širine fonta | 2 | |
Broj stilova fonta | 32 | |
Broj raspoloživih znakova/simbola | 325 | |
Broj redaka teksta | 1 − 5 | |
Boja natpisa | crna | |
Izvedba rezača trake | automatski | |
Izgled tipkovnice | QWERTZ | |
Posebnost | USB / Barcode | |
Težina uključujući bateriju | 800 g | |
Oznaka proizvođača | Dymo 500 TS | |
Duljina | 190 mm | |
širina | 165 mm | |
Visina | 95 mm | |
Vrsta proizvoda | Uređaj za etiketiranje |
Broj artikla | 085500 LM500TS | |
EAN / GTIN | 3501170946459 | |
Broj proizvođača | S0946450 |