Uređaj za etiketiranje 4200

Artikl br.: 085500 4200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovarajuća kaseta s trakom za pisanje RHINO
Tip Rhino 4200
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Moguće širine trake za natpise 6; 9; 12; 19 mm
maksimalna visina natpisa 13 mm
Mrežni adapter Pribor
Broj veličine fonta 7
Broj širine fonta 2
Broj stilova fonta 5
Broj vidljivih znakova na prikazu 11
Broj raspoloživih znakova/simbola 50
Broj redaka teksta 1 − 4
Boja natpisa crna
Izvedba rezača trake ručno
Izgled tipkovnice QWERTZ
Posebnost Spremnik za etikete
Težina uključujući bateriju 770 g
Oznaka proizvođača Rhino 4200
Duljina 181 mm
širina 127 mm
Visina 62 mm
Vrsta proizvoda Uređaj za etiketiranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085500 4200
EAN / GTIN 3501170955970
Broj proizvođača S0955970

Opis

Izvedba:

Čvrsti, mobilni uređaji za etiketiranje za brzu izradu samoljepljivih plastičnih etiketa. S termalnim pisačem i podesivim prematanjem trake naprijed i natrag. Pokretanje putem punjivih ltiij-ionskih baterija, mrežnog punjača. Jednostavna obrada teksta pomoću tipki za brzi pristup.
Robusni industrijski uređaji za ispis etiketa za jednostavno označavanje kabela, upravljačkih ploča, polica, itd. Tipke za izravan pristup za često korištene elektrotehničke znakove.

Upotreba:

Etikete prianjaju na skoro sve glatke i nemasne gornje površine.

Opseg isporuke:

Uključivo traka za upisivanje crno na bijelom i upute o uporabi.
Bez baterija i mrežnih uređaja.

Napomena:

  • Mogu se namjestiti različiti jezici.
  • Sa skladišta isporučivo s njemačkim rasporedom tipki, francuska tipkovnica isporučiva u kratkom roku.