Uređaj za etiketiranje, tip: LM280

Artikl br.: 085500 LM280
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
106 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovarajuća kaseta s trakom za pisanje D1
Tip LM280
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Moguće širine trake za natpise 6; 9; 12 mm
maksimalna visina natpisa 8,1 mm
Mrežni adapter uključujući
Broj veličine fonta 3
Broj širine fonta 2
Broj stilova fonta 6
Broj vidljivih znakova na prikazu 2×14
Broj raspoloživih znakova/simbola 220
Broj redaka teksta 2
Boja natpisa crna
Izvedba rezača trake ručno
Izgled tipkovnice QWERTZ
Posebnost USB
Težina uključujući bateriju 395 g
Oznaka proizvođača Dymo 280
Duljina 206 mm
širina 108 mm
Visina 41 mm
Vrsta proizvoda Uređaj za etiketiranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085500 LM280
EAN / GTIN 3501170968925
Broj proizvođača S0968970

Opis

Izvedba:

Čvrsti, mobilni uređaji za etiketiranje za brzu izradu samoljepljivih plastičnih etiketa. S termalnim pisačem i podesivim prematanjem trake naprijed i natrag. Pokretanje putem punjivih ltiij-ionskih baterija, mrežnog punjača. Jednostavna obrada teksta pomoću tipki za brzi pristup.
Standard LabelManager™ 280 za ured i dom s dodatnom mogućnošću uređivanja na računalu / Mac-u putem USB sučelja.
DYMO LabelManager 280 uređaj za označavanje s QWERTZ tipkovnicom.
Pomoću tipkovnice slične računalu, tipki za brzo formatiranje i dugotrajnih punjivih baterija, LabelManager™ 280 pojednostavljuje zadatke označavanja. Tipkovnica slična računalu savršena je za brz, praktičan i jednostavan unos teksta. Uz mogućnost povezivanja s računalom ili Mac®* uređajem, naljepnice s računala možete prilagoditi fontovima i grafikama. LabelManager™ 280 ispisuje DYMO® D1 naljepnice u širinama (6 mm, 9 mm, 12 mm) u različitim bojama – savršeno za označavanje datoteka, polica, opreme i više. *Kompatibilno sa sustavom Windows 8.1 ili novijim i Mac OS® High Sierra v10.13 ili novijim. Microsoft i Windows registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama. Mac i OS X registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.

Upotreba:

Etikete prianjaju na skoro sve glatke i nemasne gornje površine.

Opseg isporuke:

Uključivo traka za upisivanje crno na bijelom i upute o uporabi.

Napomena:

  • Mogu se namjestiti različiti jezici.
  • Sa skladišta isporučivo s njemačkim rasporedom tipki, francuska tipkovnica isporučiva u kratkom roku.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu