Uređaj za etiketiranje LM360D

Artikl br.: 085500 LM360D
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
156 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    odgovarajuća kaseta s trakom za pisanje D1
    Tip LM360D
    Broj sadržanih baterija 1
    Vrsta baterije Litij-ionska baterija
    Opskrba energijom Akumulatorski pogon
    Moguće širine trake za natpise 6; 9; 12; 19 mm
    maksimalna visina natpisa 14,9 mm
    Mrežni adapter uključujući
    Broj veličine fonta 7
    Broj širine fonta 3
    Broj stilova fonta 7
    Broj vidljivih znakova na prikazu 2×14
    Broj raspoloživih znakova/simbola 221
    Broj redaka teksta 2
    Boja natpisa crna
    Izvedba rezača trake ručno
    Izgled tipkovnice QWERTZ
    Težina uključujući bateriju 621 g
    Oznaka proizvođača Dymo 360D
    Duljina 150 mm
    širina 197 mm
    Visina 71 mm
    Vrsta proizvoda Uređaj za etiketiranje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 085500 LM360D
    EAN / GTIN 3501170879528
    Broj proizvođača S0879520

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsti, mobilni uređaji za etiketiranje za brzu izradu samoljepljivih plastičnih etiketa. S termalnim pisačem i podesivim prematanjem trake naprijed i natrag. Pokretanje putem punjivih ltiij-ionskih baterija, mrežnog punjača. Jednostavna obrada teksta pomoću tipki za brzi pristup.

    Upotreba:

    Etikete prianjaju na skoro sve glatke i nemasne gornje površine.

    Opseg isporuke:

    Uključivo traka za upisivanje crno na bijelom i upute o uporabi.

    Napomena:

    • Mogu se namjestiti različiti jezici.
    • Sa skladišta isporučivo s njemačkim rasporedom tipki, francuska tipkovnica isporučiva u kratkom roku.