Uređaj za etiketiranje LM280F

Artikl br.: 085500 LM280F
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    odgovarajuća kaseta s trakom za pisanje D1
    Tip LM280F
    Broj sadržanih baterija 1
    Vrsta baterije Litij-ionska baterija
    Opskrba energijom Akumulatorski pogon
    Moguće širine trake za natpise 6; 9; 12 mm
    maksimalna visina natpisa 8,1 mm
    Mrežni adapter uključujući
    Broj veličine fonta 3
    Broj širine fonta 2
    Broj stilova fonta 6
    Broj vidljivih znakova na prikazu 2×14
    Broj raspoloživih znakova/simbola 220
    Broj redaka teksta 2
    Boja natpisa crna
    Izvedba rezača trake ručno
    Izgled tipkovnice AZERTY
    Posebnost USB
    Težina uključujući bateriju 323 g
    Oznaka proizvođača Dymo 280 AZERTY
    Duljina 206 mm
    širina 108 mm
    Visina 41 mm
    Vrsta proizvoda Uređaj za etiketiranje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 085500 LM280F
    EAN / GTIN 3501170968956
    Broj proizvođača S0968950 AZERTY

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsti, mobilni uređaji za etiketiranje za brzu izradu samoljepljivih plastičnih etiketa. S termalnim pisačem i podesivim prematanjem trake naprijed i natrag. Pokretanje putem punjivih ltiij-ionskih baterija, mrežnog punjača. Jednostavna obrada teksta pomoću tipki za brzi pristup.

    Upotreba:

    Etikete prianjaju na skoro sve glatke i nemasne gornje površine.

    Opseg isporuke:

    Uključivo traka za upisivanje crno na bijelom i upute o uporabi.

    Napomena:

    • Mogu se namjestiti različiti jezici.
    • Sa skladišta isporučivo s njemačkim rasporedom tipki, francuska tipkovnica isporučiva u kratkom roku.