Uređaj za etiketiranje 5200

Artikl br.: 085500 5200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
  • Pakiranje: Transportni kovčeg

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovarajuća kaseta s trakom za pisanje RHINO
Tip Rhino 5200
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Moguće širine trake za natpise 9; 12; 19 mm
maksimalna visina natpisa 13 mm
Mrežni adapter uključujući
Broj veličine fonta 7
Broj širine fonta 2
Broj stilova fonta 4
Broj vidljivih znakova na prikazu 2×14
Broj raspoloživih znakova/simbola 100
Broj redaka teksta 1-4
Izvedba rezača trake ručno
Izgled tipkovnice ABC
Posebnost Spremnik za etikete
Težina uključujući bateriju 780 g
Oznaka proizvođača S0841400
Duljina 64 mm
širina 124 mm
Visina 234 mm
Pakiranje Transportni kovčeg
Vrsta proizvoda Uređaj za etiketiranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085500 5200
EAN / GTIN 3501170841402
Broj proizvođača S0841400

Opis

Izvedba:

Čvrsti, mobilni uređaji za etiketiranje za brzu izradu samoljepljivih plastičnih etiketa. S termalnim pisačem i podesivim prematanjem trake naprijed i natrag. Pokretanje putem punjivih ltiij-ionskih baterija, mrežnog punjača. Jednostavna obrada teksta pomoću tipki za brzi pristup.
Robusni industrijski uređaji za ispis etiketa za jednostavno označavanje kabela, upravljačkih ploča, polica, itd. Tipke za izravan pristup za često korištene elektrotehničke znakove.

Upotreba:

Etikete prianjaju na skoro sve glatke i nemasne gornje površine.

Opseg isporuke:

Uključivo traka za upisivanje crno na bijelom i upute o uporabi.
Uređaj za etiketiranje uklj. litij-ionsku akum. Jedinicu i napajanje. 1 × uložak s trakom za pisanje najlon bijela 19 mm × 3,5 m, 1 × Industrijska vinilna etiketa bijela 12 mm × 5,5 m.

Napomena:

  • Mogu se namjestiti različiti jezici.
  • Sa skladišta isporučivo s njemačkim rasporedom tipki, francuska tipkovnica isporučiva u kratkom roku.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu