Uložak s trakom za pisanje 19 mm×5,5 m Vinyl W

Artikl br.: 085510 W
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Duljina trake s natpisom 5,5 m
    Širina trake za natpise 19 mm
    Boja natpisa crna
    Boja trake bijelo
    Materijal trake Vinil
    Vrsta proizvoda Traka s natpisom
    Tip RHINO

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 085510 W
    EAN / GTIN 071701184450
    Broj proizvođača 18445

    Opis

    Izvedba:

    Industrijska vinilna etiketa otporna na vlagu, ekstremne temperature, ultraljubičasto zračenje.

    Napomena:

    dodatne etikete možete pronaći u online trgovini.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu