{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | P3 Core | |
IP-klasa zaštite | IP 54 | |
Funkcija džepne svjetiljke | Fokus | |
Jakost svijetlosti | 90 lm | |
Jakost svijetlosti stupanj 2 | 50 lm | |
Jakost svijetlosti stupanj 3 | 15 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 3 h | |
Trajanje osvjetljenja stupanj 2 | 4 h | |
Trajanje osvjetljenja stuba 3 | 6 h | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Rasvjetno tijelo | LED modul | |
Advanced Focus System (AFS) | da | |
Rapid Focus | da | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Tip baterije | Micro, AAA | |
Ukupna duljina | 100 mm | |
⌀ glave | 20 mm | |
Težina | 42 g | |
Vrsta proizvoda | Džepna svjetiljka |
Broj artikla | 081370 P3-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205028462 | |
Broj proizvođača | 502597 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
LED-džepna svjetiljka Core s baterijama, Tip: P3-CORE
na zahtjev
Na zalihi
828 dijelovi na zalihi
16,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5.990 dijelovi na zalihi
22,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
851 dijelovi na zalihi
29,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5.231 dijelovi na zalihi
27,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj sadržanih baterija | 1 | 2 | 2 | 3 |
Tip baterije | Micro, AAA | Micro, AAA | Micro, AAA | Micro, AAA |
Težina | 42 g | 60 g | 60 g | 119 g |
⌀ glave | 20 mm | 17 mm | 29 mm | |
Trajanje osvjetljenja | 3 h | 6 h | 2 h | 4 h - 10 h |
Jakost svijetlosti | 90 lm | 120 lm | 100 lm | 100 lm - 250 lm |
Vrsta proizvoda | Džepna svjetiljka | Džepna svjetiljka | Džepna svjetiljka | Džepna svjetiljka |