{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 54 | |
Funkcija džepne svjetiljke | Fokus | |
ATEX zona | nema | |
Jakost svijetlosti | 100 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 2 h | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Rasvjetno tijelo | LED modul | |
CRI vrijednost | 95 | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Tip baterije | Micro, AAA | |
Ukupna duljina | 135 mm | |
Ukupna širina | 17 mm | |
Težina | 60 g | |
Vrsta proizvoda | Džepna svjetiljka |
Broj artikla | 081461 CRI-PEN | |
EAN / GTIN | 4062406056896 | |
Broj proizvođača | 081461 CRI-PEN |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() LED svjetiljka oblika kemijske olovke s baterijama CRI-PEN
na zahtjev
Na zalihi
927 dijelovi na zalihi
29,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6.702 dijelovi na zalihi
22,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5.629 dijelovi na zalihi
27,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj sadržanih baterija | 2 | 2 | 3 |
Tip baterije | Micro, AAA | Micro, AAA | Micro, AAA |
Težina | 60 g | 60 g | 119 g |
⌀ glave | 17 mm | 29 mm | |
Trajanje osvjetljenja | 2 h | 6 h | 4 h - 10 h |
Jakost svijetlosti | 100 lm | 120 lm | 100 lm - 250 lm |
Vrsta proizvoda | Džepna svjetiljka | Džepna svjetiljka | Džepna svjetiljka |