{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | P6 Core | |
IP-klasa zaštite | IP 54 | |
Jakost svijetlosti | 300 lm | |
Jakost svijetlosti stupanj 2 | 25 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 4 h | |
Trajanje osvjetljenja stupanj 2 | 25 h | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 3 | |
Tip baterije | Micro, AAA | |
Ukupna duljina | 123 mm | |
⌀ glave | 32 mm | |
Težina | 130 g | |
Vrsta proizvoda | Džepna svjetiljka |
Broj artikla | 081370 P6-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205028554 | |
Broj proizvođača | 502600 |