{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | P7 Core | |
IP-klasa zaštite | IP 54 | |
Jakost svijetlosti | 450 lm | |
Jakost svijetlosti stupanj 2 | 250 lm | |
Jakost svijetlosti stupanj 3 | 40 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 1 h | |
Trajanje osvjetljenja stupanj 2 | 2 h | |
Trajanje osvjetljenja stuba 3 | 25 h | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 4 | |
Tip baterije | Micro, AAA | |
Ukupna duljina | 140 mm | |
⌀ glave | 37 mm | |
Težina | 175 g | |
Vrsta proizvoda | Džepna svjetiljka |
Broj artikla | 081370 P7-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205020480 | |
Broj proizvođača | 502180 |