LED-džepna svjetiljka Core s baterijama P4-CORE

Artikl br.: 081370 P4-CORE
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
448 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 54
  • Funkcija džepne svjetiljke: Fokus

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača P4 Core
IP-klasa zaštite IP 54
Funkcija džepne svjetiljke Fokus
Jakost svijetlosti 120 lm
Jakost svijetlosti stupanj 2 60 lm
Jakost svijetlosti stupanj 3 15 lm
Trajanje osvjetljenja 5 h
Trajanje osvjetljenja stupanj 2 9 h
Trajanje osvjetljenja stuba 3 20 h
Opskrba energijom na bateriju
Rasvjetno tijelo LED modul
Advanced Focus System (AFS) da
Rapid Focus da
Broj sadržanih baterija 2
Tip baterije Micro, AAA
Ukupna duljina 150 mm
⌀ glave 15 mm
Težina 58 g
Vrsta proizvoda Džepna svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081370 P4-CORE
EAN / GTIN 4058205028493
Broj proizvođača 502598

Opis

Izvedba:

LED Lenser ubraja se u lidere na području tehnologije kad se radi o LED-džepnim svjetiljkama. U aluminijskim kućištima otpornima na prskanje vode svi su kontakti pozlaćeni, visoko učinkovite leće povezuju svjetlost homogeno i bez gubitaka. Sve su svjetiljke opremljene glavom koja se može fokusirati.
Serija Ledlenser Core, nova generacija poznate serije P.
Advanced Focus System (AFS)
Advanced Focus System kombinira leću i reflektor te time ujedinjuje prednosti oba sustava. Rezultat toga je izvrsna koncentracija svjetla u fokusu, kao i homogeni, neizoštreni svjetlosni konus. Iz tog razloga AFS spada među najomiljenije sustave fokusiranja za LED svjetiljke.
Rapid Focus
U pravilu se s uobičajenim sustavima fokusiranja sa zakretnom mehanikom mora rukovati objema rukama. Rapid Focus omogućuje brže reguliranje svjetlosnog konusa jednom rukom.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključuje baterije.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu