{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | P5 Core | |
IP-klasa zaštite | IP 44 | |
Jakost svijetlosti | 150 lm | |
Jakost svijetlosti stupanj 2 | 60 lm | |
Jakost svijetlosti stupanj 3 | 15 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 2,5 h | |
Trajanje osvjetljenja stupanj 2 | 5 h | |
Trajanje osvjetljenja stuba 3 | 12 h | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Tip baterije | Mignon, AA | |
Ukupna duljina | 120 mm | |
⌀ glave | 26 mm | |
Težina | 83 g | |
Vrsta proizvoda | Džepna svjetiljka |
Broj artikla | 081370 P5-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205028523 | |
Broj proizvođača | 502599 |