LED radna svjetiljka, Tip: 26

Artikl br.: 081254 26
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 67

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 67
ATEX zona nema
Oznaka proizvođača NOVA 3K C+R
Jakost svijetlosti 400 lm - 4.000 lm
Trajanje osvjetljenja 1 h - 14 h
Opskrba energijom na akumulator
CRI vrijednost 80
Temperatura boje 6.000 K
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Kapacitet baterije 4,4 Ah
Napon baterije 11,1 V
Ukupna duljina 235 mm
Ukupna širina 88 mm
Ukupna visina 233 mm
Težina 1.780 g
Vrsta proizvoda Radna svjetiljka
Prihvat snaga 29 W

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081254 26
EAN / GTIN 5708997354414
Broj proizvođača 03.5441

Opis

Izvedba:

Robusni LED reflektor s aluminijskim kućištem otpornim na udarce i zaštitnim gumenim rubom.
  • Mekano svjetlo, s malo sjene, nezasljepljujuće, s neznatnim razvijanjem topline.
  • Visoka snaga svjetla, niska razina potrošnje energije, dugi vijek trajanja.
  • Odobreno za primjenu na otvorenom i u vlažnim prostorima.

NOVA-radna svjetiljka s integriranom ručkom za nošenje. Visokoučinkovita COB-LED s 5-stupanjskom funkcijom prigušivanja, zakretna.
Zahvaljujući dualnom sustavu može se koristiti kao akumulatorski reflektor, ali i s kabelom za napajanje. Indikator napunjenosti, prikaz preostalog vremena, moguće prigušivati u 5 stupnjeva.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključujući punjač.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


LED radna svjetiljka, Tip: 26

LED radna svjetiljka, Tip: 26

na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
223,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
242 dijelovi na zalihi
94,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
991 dijelovi na zalihi
113,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
318 dijelovi na zalihi
208,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Opskrba energijom na akumulator na akumulator Akumulatorski pogon Akumulatorski pogon
Ukupna širina 88 mm 55 mm 63 mm 88 mm
Ukupna duljina 235 mm 202 mm 163 mm 234 mm
Težina 1.780 g 1.450 g 790 g 1.720 g
IP-klasa zaštite IP 67 IP 65 IP 67 IP 67
Trajanje osvjetljenja 1 h - 14 h 3 h 2 h - 20 h 1 h - 14 h
Jakost svijetlosti 400 lm - 4.000 lm 1.600 lm 200 lm - 2.000 lm 400 lm - 4.000 lm

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu