LED radna svjetiljka 42

Artikl br.: 081254 42
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 67

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 67
ATEX zona bez
Oznaka proizvođača NOVA 5K 42W
Jakost svijetlosti 600 lm - 6.000 lm
Trajanje osvjetljenja 1 h - 12 h
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
CRI vrijednost 80
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 5,2 Ah
Napon baterije 11,1 V
Ukupna duljina 275 mm
Ukupna širina 92 mm
Ukupna visina 275 mm
Težina 2.600 g
Vrsta proizvoda Radna svjetiljka
Prihvat snaga 42 W

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081254 42
EAN / GTIN 5708997354438
Broj proizvođača 03.5443

Opis

Izvedba:

Robusni LED reflektor s aluminijskim kućištem otpornim na udarce i zaštitnim gumenim rubom.
  • Mekano svjetlo, s malo sjene, nezasljepljujuće, s neznatnim razvijanjem topline.
  • Visoka snaga svjetla, niska razina potrošnje energije, dugi vijek trajanja.
  • Odobreno za primjenu na otvorenom i u vlažnim prostorima.

NOVA-radna svjetiljka s integriranom ručkom za nošenje. Visokoučinkovita COB-LED s 5-stupanjskom funkcijom prigušivanja, zakretna.
Zahvaljujući dualnom sustavu može se koristiti kao akumulatorski reflektor, ali i s kabelom za napajanje. Indikator napunjenosti, prikaz preostalog vremena, moguće prigušivati u 5 stupnjeva.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključujući punjač.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu