{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
ATEX zona | nema | |
oznaka proizvođača | NOVA R | |
Jakost svijetlosti | 200 lm - 2.000 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 2 h - 20 h | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Rasvjetno tijelo | LED modul | |
CRI vrijednost | 80 | |
Temperatura boje | 6.000 K | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Kapacitet baterije | 4 Ah | |
Napon baterije | 3,7 V | |
Ukupna duljina | 163 mm | |
Ukupna širina | 63 mm | |
Ukupna visina | 163 mm | |
Težina | 790 g | |
Vrsta proizvoda | Radna svjetiljka | |
Prihvat snaga | 16 W |
Broj artikla |
081254 16
Kopija |
|
EAN / GTIN |
5708997354568
Kopija |
|
Broj proizvođača |
03.5456
Kopija |
|
Manufacturer | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |