{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
Prihvat snaga | 13 W | |
Jakost svijetlosti | 200 lm - 2.000 lm | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Ukupna duljina | 163 mm | |
Ukupna širina | 63 mm | |
Ukupna visina | 163 mm |
Broj artikla | 081285 13 | |
EAN / GTIN | 5708997362013 |