{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
Prihvat snaga | 39 W | |
Jakost svijetlosti | 600 lm - 6.000 lm | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Ukupna duljina | 275 mm | |
Ukupna širina | 92 mm | |
Ukupna visina | 275 mm |
Broj artikla | 081285 39 | |
EAN / GTIN | 5708997362051 |