{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
ATEX zona | nema | |
Jakost svijetlosti | 400 lm - 4.000 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 1 h - 14 h | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Rasvjetno tijelo | LED modul | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Kapacitet baterije | 4,4 Ah | |
Napon baterije | 11,1 V | |
Ukupna duljina | 234 mm | |
Ukupna širina | 88 mm | |
Ukupna visina | 233 mm | |
Težina | 1.720 g | |
Vrsta proizvoda | Zračilo |
Broj artikla | 081445 3000 | |
EAN / GTIN | 4062406232894 | |
Broj proizvođača | 081445 3000 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
LED baterijski reflektor, tip: 3000
na zahtjev
Na zalihi
320 dijelovi na zalihi
208,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
246 dijelovi na zalihi
94,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
999 dijelovi na zalihi
113,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | na akumulator | Akumulatorski pogon |
Ukupna širina | 88 mm | 55 mm | 63 mm |
Ukupna duljina | 234 mm | 202 mm | 163 mm |
Težina | 1.720 g | 1.450 g | 790 g |
IP-klasa zaštite | IP 67 | IP 65 | IP 67 |
Trajanje osvjetljenja | 1 h - 14 h | 3 h | 2 h - 20 h |
Jakost svijetlosti | 400 lm - 4.000 lm | 1.600 lm | 200 lm - 2.000 lm |