{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
ATEX zona | nema | |
Jakost svijetlosti | 200 lm - 2.000 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 2 h - 20 h | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Rasvjetno tijelo | LED modul | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Kapacitet baterije | 4 Ah | |
Napon baterije | 7,3 V | |
Ukupna duljina | 163 mm | |
Ukupna širina | 63 mm | |
Ukupna visina | 163 mm | |
Težina | 790 g | |
Vrsta proizvoda | Zračilo |
Broj artikla | 081444 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406232887 | |
Broj proizvođača | 081444 2000 |