{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 65 | |
ATEX zona | nema | |
Jakost svijetlosti | 1.600 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 3 h | |
Opskrba energijom | na akumulator | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Kapacitet baterije | 8 Ah | |
Napon baterije | 7,4 V | |
Ukupna duljina | 202 mm | |
Ukupna širina | 55 mm | |
Ukupna visina | 202 mm | |
Težina | 1.450 g | |
Vrsta proizvoda | Radna svjetiljka | |
Prihvat snaga | 20 W |
Broj artikla | 081286 20 | |
EAN / GTIN | 4045197796295 | |
Broj proizvođača | 081286 20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
LED baterijski reflektor, Prihvat snaga: 20
na zahtjev
Na zalihi
307 dijelovi na zalihi
94,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
366 dijelovi na zalihi
34,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | Litij-ionska baterija |
ATEX zona | nema | nema |
Opskrba energijom | na akumulator | Akumulatorski pogon |
Ukupna širina | 55 mm | 47 mm |
IP-klasa zaštite | IP 65 | IP 30 |
Jakost svijetlosti | 1.600 lm | 50 lm - 500 lm |
Vrsta proizvoda | Radna svjetiljka | Radna svjetiljka |