{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 30 | |
ATEX zona | nema | |
Jakost svijetlosti | 50 lm - 500 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 1 h - 10 h | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Rasvjetno tijelo | LED modul | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Kapacitet baterije | 3,7 Ah | |
Napon baterije | 1,5 V | |
Ukupna duljina | 108 mm | |
Ukupna širina | 47 mm | |
Težina | 114 g | |
Vrsta proizvoda | Radna svjetiljka |
Broj artikla | 081576 118 | |
EAN / GTIN | 4062406262037 | |
Broj proizvođača | 081576 118 |