{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty) | |
Oznaka proizvođača | GWS 17-125 SB | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Nazivni napon | 230 V | |
Prihvat snaga | 1.700 W | |
Raspon broja okretaja | 2.800 min-1 - 11.500 min-1 | |
maksimalni ⌀ diska | 125 mm | |
Težina | 2,3 kg | |
Posebnost | Inteligentni sustav kočenja | |
Vrsta proizvoda | Kutna brusilica |
Broj artikla | 077109 GWS17125SB | |
EAN / GTIN | 4059952576657 | |
Broj proizvođača | 06017D0700 |