Kutna brusilica GWS 9-125S

Artikl br.: 077109 9-125S
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača GWS 9-125 S
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 900 W
Raspon broja okretaja 2.800 min-1 - 11.000 min-1
maksimalne vibracije prema EN 6 m/s2
maksimalni ⌀ diska 125 mm
maksimalna dubina razdvajanja 34 mm
Težina 1,9 kg
Blokada pokretanja da
Posebnost Elektronika za regulaciju broja okretaja
Vrsta proizvoda Kutna brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077109 9-125S
EAN / GTIN 3165140923118
Broj proizvođača 0601396104

Opis

Izvedba:

Praktična kompaktna kutna brusilica s uskim promjerom drške.
  • Snažan motor od 900 W za brzi radni napredak, visok stupanj opterećenja, dugi vijek trajanja.
  • S elektronskom regulacijom broja okretaja, idealno za npr. obradu nehrđajućeg čelika.

Opseg isporuke:

Uključuje zaštitni poklopac siguran od zakretanja, set stezaljki, dodatnu ručicu.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu