Kutna brusilica GWS 14-125

Artikl br.: 077109 14-125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
72 dijelovi na zalihi
  • Pakiranje: Karton

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Karton
Oznaka proizvođača GWS 14-125
Opskrba energijom Mrežni pogon
Nazivni napon 230 V
Prihvat snaga 1.400 W
Raspon broja okretaja 11.500 min-1
Priključni navoj M14
maksimalni ⌀ diska 125 mm
Težina 2,3 kg
Mrežni napon 230 V
Mrežna frekvencija 50 Hz
Nježni zalet da
Blokada pokretanja da
Blokada trzaja da
Posebnost KickBack Control, spori početak
Vrsta proizvoda Kutna brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077109 14-125
EAN / GTIN 4059952576466
Broj proizvođača 06017D0000

Opis

Izvedba:

Snažan motor od 1.400 W i duži vijek trajanja: Maksimalna produktivnost kroz više snage i bolju robusnost.
Izvanredan, ergonomski obujam ručke: Prvoklasna ergonomija zahvaljujući značajno smanjenom opsegu ručke.
KickBackControl, meko pokretanje, zaštita od ponovnog pokretanja, zaštita od preopterećenja, amortizacija vibracija i odabir broja okretaja.

Opseg isporuke:

Uključuje zaštitni poklopac siguran od zakretanja, set stezaljki, dodatnu ručicu.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu