Kutna brusilica GWS, tip: 17125SINOX

Artikl br.: 077109 17125SINOX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Karton

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Karton
Oznaka proizvođača GWS 17-125 S INOX
Opskrba energijom Mrežni pogon
Nazivni napon 230 V
Prihvat snaga 1.700 W
Raspon broja okretaja 1.900 min-1 - 7.800 min-1
Priključni navoj M14
maksimalni ⌀ diska 125 mm
Težina 2,4 kg
Mrežni napon 230 V
Mrežna frekvencija 50 Hz
Nježni zalet da
Blokada pokretanja da
Blokada trzaja da
Posebnost KickBack Control, zaštita od ponovnog pokretanja
Vrsta proizvoda Kutna brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077109 17125SINOX
EAN / GTIN 4059952576619
Broj proizvođača 06017D0500

Opis

Izvedba:

Motor od 1700 W s elektronikom brzine, idealan npr. za obradu nehrđajućeg čelika.
Izvanredan, ergonomski obujam ručke: Prvoklasna ergonomija zahvaljujući značajno smanjenom opsegu ručke.
Visoka zaštita i kontrola rukovatelja : KickBackControl, meko pokretanje, zaštita od ponovnog pokretanja, zaštita od preopterećenja, amortizacija vibracija i odabir broja okretaja.

Opseg isporuke:

Uključuje zaštitni poklopac siguran od zakretanja, set stezaljki, dodatnu ručicu.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu