{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | GWS 19-125 CI | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 1.900 W | |
Raspon broja okretaja | 11.500 min-1 | |
maksimalne vibracije prema EN | 6 m/s2 | |
maksimalni ⌀ diska | 125 mm | |
maksimalna dubina razdvajanja | 34 mm | |
Težina | 2,4 kg | |
Blokada pokretanja | da | |
Blokada trzaja | da | |
Posebnost | Maksimalna snaga | |
Vrsta proizvoda | Kutna brusilica |
Broj artikla | 077109 19-125CI | |
EAN / GTIN | 3165140838375 | |
Broj proizvođača | 060179N002 |