Kutna brusilica GWS, tip: 19-125CIE

Artikl br.: 077109 19-125CIE
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
124 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača GWS 19-125 CIE
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 1.900 W
Raspon broja okretaja 2.800 min-1 - 11.500 min-1
maksimalne vibracije prema EN 6 m/s2
maksimalni ⌀ diska 125 mm
maksimalna dubina razdvajanja 34 mm
Težina 2,4 kg
Duljina 311 mm
Visina 103 mm
Blokada pokretanja da
Blokada trzaja da
Posebnost Elektronika za regulaciju broja okretaja
Vrsta proizvoda Kutna brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077109 19-125CIE
EAN / GTIN 3165140838382
Broj proizvođača 060179P002

Opis

Izvedba:

1900 W motor s elektronikom za regulaciju broja okretaja.
Izrazito snažna 1900 W kutna brusilica za maksimalnu produktivnost pri maksimalnoj zaštiti korisnika
  • Dugi životni vijek motora s izravnim hlađenjem motora, Constant-Electronic, zaštitom od preopterećenja i dugim vijekom trajanja ugljenih četkica.
  • Usko kućište sa softgrip površinom koja sprječava klizanje omogućuje praktično rukovanje.
  • Dodatna ručka za kontrolu vibracija i smanjivanjem vibracija za 40 % te rad bez zamaranja (EN 60745).
  • Zaštita korisnika zahvaljujući KickBack Stopu, zaštiti od ponovnog pokretanja, zaštitnoj haubi koja se ne rotira i smanjivanju vibracija.

Opseg isporuke:

Uključuje zaštitni poklopac siguran od zakretanja, set stezaljki, dodatnu ručicu.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu