{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Breite | 312 mm | |
Tiefe | 504 mm | |
passend für Schubladen Nutzbreite | 320 mm | |
passend für Schubladen Nutztiefe | 520 mm | |
Material | Kunststoff | |
Farbe | schwarz | |
Produktart | Rastermatte |
Article number | 961140 312X504 | |
EAN / GTIN | 4037519010233 | |
Manufacturer number | AQ-3915-CH8000 |