RXCR 10T3 IC928 Plaquettes rondes de fraisage rectifiées avec géométrie de coupe positive

Réf.: 5697742
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISCARMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5697742
EAN / GTIN 7291075118353
Réf. fabricant 5697742
Article hors catalogue L23910 573

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Épaisseur plaquette (S) 3.97 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 5 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.97 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 8

Produits adaptés

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout