• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

E45 D12-W20 Fraises en bout à chanfreiner, 45°.

Réf.: 3110604
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISCARMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3110604
EAN / GTIN 7291075046311
Réf. fabricant 3110604
Article hors catalogue L23980 513

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 5.6 mm, Overall Length (OAL) 100 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Diamètre coupant (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 23.2 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 1
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.6 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 75 mm
  • Longueur tête (LH) 2 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SDMT 0903
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Type de queue Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout