ETS D25-11-W16-06 T-Slot Endmills

Réf.: 3100656
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série ISCARMILL
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3100656
    EAN / GTIN 7291075053760
    Réf. fabricant 3100656
    Article hors catalogue L23980 2671

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5.8 mm, Diamètre coupant (DC) 24.8 mm, Nombre de dents (CICT) 4, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 90 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 2

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5.8 mm
    • Diamètre coupant (DC) 24.8 mm
    • Nombre de dents (CICT) 4
    • Nombre de dents (NOF) 4
    • Longueur fonctionnelle (LF) 66 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) XOMT 060204-HQ
    • Longueur hors tout (OAL) 90 mm
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 2
    • Type de queue Weldon
    • Longueur utile (LU) 23.7 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "ISCARMILL" Afficher tout