TPKR 2204PD-R-76 IC328 Plaquettes de fraisage avec arête renforcée, pour utilisation générale. La géométrie -42 améliore la durée de vie. Pour fraises à droite et à gauche.

Réf.: 5601816
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série ISCARMILL
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5601816
    EAN / GTIN 7291075078084
    Réf. fabricant 5601816
    Article hors catalogue L24170 10

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 22 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm

    Caractéristique(s):

    • Sens (HAND) Right Hand
    • Longueur plaquette (INSL) 22 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 3

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "ISCARMILL" Afficher tout