SEMW 1204AFTN IC950 Utilisation générale.

Réf.: 5690678
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISCARMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5690678
EAN / GTIN 7291075066982
Réf. fabricant 5690678
Article hors catalogue L24170 54

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 6.5 mm, Longueur plaquette (INSL) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right / Left
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 6.5 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 12.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.12 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Produits adaptés

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout