BCR D120-QT IC328 Plaquettes pour des usinages à grande vitesse.

Réf.: 5604107
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série DROPMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5604107
EAN / GTIN 7291075123098
Réf. fabricant 5604107
Article hors catalogue L23970 334

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 10.6 mm, Épaisseur plaquette (S) 2.1 mm, Largeur plaquette (W1) 5.8 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 6 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur plaquette (INSL) 10.6 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 2.1 mm
  • Largeur plaquette (W1) 5.8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

Produits adaptés

De la même série "DROPMILL" Afficher tout