SDHW 100408-TN IC716 Square Inserts for Machining Titanium, High Temperature Alloys and Stainless Steel

Réf.: 3391919
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série XQUAD
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3391919
EAN / GTIN 7291075486650
Réf. fabricant 3391919
Article hors catalogue L23910 1386

Description

Description:

  • Plaquettes de fraisage
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 10 mm
  • Longueur plaquette (INSL): 10 mm
  • Épaisseur plaquette (S): 4.5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE): 0.8 mm
  • Sens (HAND): Neutral
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 10 mm
  • Longueur plaquette (INSL): 10 mm
  • Épaisseur plaquette (S): 4.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.05 mm/tooth
  • Nombres d'arêtes de coupe 4

Produits adaptés

De la même série "XQUAD" Afficher tout