• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SDHX 120508-PD-N IC882 Plaquettes carrées pour l'usinage du titane, des alliages réfractaires et des aciers inoxydables

Réf.: 3309425
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série XQUAD
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3309425
EAN / GTIN 7291075388138
Réf. fabricant 3309425
Article hors catalogue L23910 1278

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm, Longueur plaquette (INSL) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.94 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 12.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.94 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Produits adaptés

De la même série "XQUAD" Afficher tout