SDK D050-48-03-27-10-C Extended Flute Shell Mills Carrying SDHW/T 100408 Inserts

Réf.: 3308532
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série XQUAD
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3308532
EAN / GTIN 7291075359930
Réf. fabricant 3308532
Article hors catalogue L23980 1136

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 18, Depth of Cut Maximum (APMX) 48 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 80 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 18
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 48 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Diamètre moyeu (DHUB) 49 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SDHT 100408-PDEN
  • Longueur hors tout (OAL) 80 mm

Produits adaptés

De la même série "XQUAD" Afficher tout