SDK D050-48-03-22-10-C Extended Flute Shell Mills Carrying SDHW/T 100408 Inserts

Réf.: 3110893
Copier
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série XQUAD
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3110893
Copier
EAN / GTIN 7291075359909
Copier
Réf. fabricant 3110893
Copier
Article hors catalogue L23980 855
Copier

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 18, Depth of Cut Maximum (APMX) 48 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 75 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 18
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 48 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SDHT 100408-PDEN
  • Longueur hors tout (OAL) 75 mm

Produits adaptés

De la même série "XQUAD" Afficher tout

Commande directe

Ajouter directement un article au panier: Veuillez indiquer une référence article ou un code article ici.

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier