SDK D3.0-2.5-5-1.25-10-C Extended Flute Shell Mills Carrying SDHW/T 100408 Inserts for Machining Titanium

Réf.: 3110898
Copier
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série XQUAD
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3110898
Copier
EAN / GTIN 7291075389074
Copier
Réf. fabricant 3110898
Copier
Article hors catalogue L23980 1879
Copier

Description

Description:

Shell Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC) 3″ ,Cutting Item Count (CICT) 40 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 2.5276″ ,Flute Count (NOF) 5 ,Overall Length (OAL) 3.346″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 3″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 40
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 2.5276″
  • Nombre de dents (NOF): 5
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.795″
  • Identification plaquette étalon (MIID): SDHT 10
  • Longueur hors tout (OAL): 3.346″

Produits adaptés

De la même série "XQUAD" Afficher tout

Commande directe

Ajouter directement un article au panier: Veuillez indiquer une référence article ou un code article ici.

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier