SDHW 100408-TN IC5820 Square Inserts for Machining Titanium, High Temperature Alloys and Stainless Steel

Réf.: 3309559
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série XQUAD
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3309559
EAN / GTIN 7291075359978
Réf. fabricant 3309559
Article hors catalogue L23910 1299

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Diamètre cercle inscrit (IC) 10 mm, Longueur plaquette (INSL) 10 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 10 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 10 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Produits adaptés

De la même série "XQUAD" Afficher tout