SDK D80-109-05-32-12-C Extended Flute Shell Mills Carrying SDHT 1205 Inserts

Réf.: 3322987
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série XQUAD
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3322987
EAN / GTIN 7291075388091
Réf. fabricant 3322987
Article hors catalogue L23980 899

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC) 80 mm, Cutting Item Count (CICT) 50, Depth of Cut Maximum (APMX) 109 mm, Flute Count (NOF) 5, Overall Length (OAL) 143 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 80 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 50
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 109 mm
  • Nombre de dents (NOF) 5
  • Diamètre moyeu (DHUB) 77.6 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SDHT 1205
  • Longueur hors tout (OAL) 143 mm

Produits adaptés

De la même série "XQUAD" Afficher tout