• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HM390 TDCR 150508 FW-P IC28 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges for 90° Shoulder Accuracy

Réf.: 3365381
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie HELI3MILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3365381
EAN / GTIN 7291075460339
Réf. fabricant 3365381
Article hors catalogue L23910 685

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 13 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 11.4 mm, Longueur plaquette (INSL) 17.1 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.4 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Longueur effective arête de coupe (LE) 13 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 13 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 11.4 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 60 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 17.1 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 6.4 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.22 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 3
  • Longueur arête racleuse (BS) 2.3 mm